Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0L543641
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,25
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0L543641
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
82
Diâmetro do eixo (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
82
Diâmetro do eixo (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.25
Material de corte
HSS-E
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0L543641
EAN
4022835905639
UBB
500691301567
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90563