text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 3/8X18 2.1/2


Referência 0K360273
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 11
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0K360273
EAN 4022835985761
UBB 500513497312
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 98576
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.