text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 3/4X14 C 35° RSP


Referência 0A405149
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 85
Diâmetro do eixo (mm) 23
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 35
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 85
Diâmetro do eixo (mm) 23
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 35
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 17
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0A405149
EAN 4022835985303
UBB 500513499136
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 98530
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.