Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9B813072
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 3/4X14 B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9B813072
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
35
Comprimento total (mm)
85
Diâmetro do eixo (mm)
23
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
35
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
35
Comprimento total (mm)
85
Diâmetro do eixo (mm)
23
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
35
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
17
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9B813072
EAN
4022835975304
UBB
500513503747
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
97530