text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 3/4X14 2.1/2


Referência 4T319814
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 85
Diâmetro do eixo (mm) 23
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 35
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 85
Diâmetro do eixo (mm) 23
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 35
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 17
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4T319814
EAN 4022835985808
UBB 500513497155
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 98580
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.