Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4H468971
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 2.IN.X11 B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4H468971
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
120
Diâmetro do eixo (mm)
46
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
120
Diâmetro do eixo (mm)
46
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
35
Tamanho da rosca (polegadas)
2 inch
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4H468971
EAN
4022835975700
UBB
500513503416
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
97570