Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1Z745294
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 2.IN.X11.5 C 35° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Z745294
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
120
Diâmetro do eixo (mm)
46
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
120
Diâmetro do eixo (mm)
46
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
11.5
Chave quadrada (mm)
35
Tamanho da rosca (polegadas)
2 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Z745294
EAN
4022835985709
UBB
500513498971
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
98570