Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0F648176
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 2.IN.X11.5 B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0F648176
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
120
Diâmetro do eixo (mm)
46
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
120
Diâmetro do eixo (mm)
46
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
11.5
Chave quadrada (mm)
35
Tamanho da rosca (polegadas)
2 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0F648176
EAN
4022835985884
UBB
500513497072
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
98588