text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1.IN.X11 C 35° RSP


Referência 5E387752
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 26
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 26
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 11
Chave quadrada (mm) 21
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5E387752
EAN 4022835975380
UBB 500513503259
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 97538
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.