text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1.IN.X11.5 2.1/2


Artikelnummer 7Z351714
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 26
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 26
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 11.5
Chave quadrada (mm) 21
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z351714
EAN 4022835985822
UBB 500513496819
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 98582
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.