Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3Z167483
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1/8X28 B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3Z167483
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
28
Chave quadrada (mm)
6
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Z167483
EAN
4022835975069
UBB
500513503093
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
97506