text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1/8X27 C 35° RSP


Referência 8L052304
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 55
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 19
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 55
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 19
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 27
Chave quadrada (mm) 6
Tamanho da rosca (polegadas) 1/8 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8L052304
EAN 4022835985068
UBB 500513498559
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 98506
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.