Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
8G951290
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1/8X27 B
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8G951290
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
27
Chave quadrada (mm)
6
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8G951290
EAN
4022835985723
UBB
500513496652
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
98572