Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4U058719
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1/2X14 C 35° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4U058719
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
35
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
35
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
35
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
35
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
14
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4U058719
EAN
4022835975229
UBB
500513502343
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
97522