text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1/2X14 B


Referência 3B077592
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 35
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 35
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 14
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3B077592
EAN 4022835985228
UBB 500513498146
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 98522
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.