text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1/16X28 C 35° RSP


Referência 0F365036
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 55
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 19
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 55
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 19
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 28
Chave quadrada (mm) 6
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0F365036
EAN 4022835975021
UBB 500513502004
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 97502
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.