text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/4X11 B


Referência 0A058915
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 105
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 105
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 11
Chave quadrada (mm) 26
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/4 polegada
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0A058915
EAN 4022835975465
UBB 500513501840
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 97546
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.