text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/4X11.5 B


Referência 7P015985
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 105
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 105
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 11.5
Chave quadrada (mm) 26
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/4 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7P015985
EAN 4022835985846
UBB 500513496082
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 98584
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.