Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9S473782
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/2X11.5 B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9S473782
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
38
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
45
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
38
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
45
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
11.5
Chave quadrada (mm)
29
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/2 polegada
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9S473782
EAN
4022835985860
UBB
500513495902
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
98586