text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/2X11.5 B


Referência 3C296313
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 38
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 38
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 11.5
Chave quadrada (mm) 29
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/2 polegada
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3C296313
EAN 4022835985549
UBB 500513497569
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 98554
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.