text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A M6


Referência 4P071413
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4P071413
EAN 4022835805380
UBB 500691119746
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 80538
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.