text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 9/16


Referência 1G679501
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 11.2
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 25
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 11.2
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 25
Material de corte Outro
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1G679501
EAN 4022835835240
UBB 500691196397
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 83524
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.