Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9W811277
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 7/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9W811277
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
33
Comprimento total (mm)
113
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
33
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
33
Comprimento total (mm)
113
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
33
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
12.5
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9W811277
EAN
4022835835349
UBB
500691196967
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
83534