Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0G570021
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 7/16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0G570021
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
82
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
82
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
20
Chave quadrada (mm)
6.3
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0G570021
EAN
4022835835202
UBB
500691195977
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
83520