Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0D966750
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 5/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0D966750
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
18
Chave quadrada (mm)
10
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0D966750
EAN
4022835835264
UBB
500691196546
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
83526