text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 3/4


Referência 2P723880
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 29
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 29
Material de corte Outro
Rosca por polegada 16
Chave quadrada (mm) 11.2
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2P723880
EAN 4022835835301
UBB 500691196702
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 83530
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.