text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 1/4


Referência 9N169271
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 19
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 19
Material de corte Outro
Rosca por polegada 28
Chave quadrada (mm) 5
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9N169271
EAN 4022835837145
UBB 500691198112
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 83714
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.