text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 1/2


Referência 3V267309
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 84
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 84
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte Outro
Rosca por polegada 20
Chave quadrada (mm) 7.1
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3V267309
EAN 4022835835226
UBB 500691196132
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 83522
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.