text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/4


Referência 6Y642978
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 37
Comprimento total (mm) 137
Diâmetro do eixo (mm) 22.4
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 37
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 37
Comprimento total (mm) 137
Diâmetro do eixo (mm) 22.4
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 37
Material de corte Outro
Rosca por polegada 12
Chave quadrada (mm) 18
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/4 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6Y642978
EAN 4022835835424
UBB 500691197536
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 83542
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.