Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1O930865
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC NO.10
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1O930865
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
58
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
16
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
58
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
16
Tamanho da rosca
10
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
24
Chave quadrada (mm)
4
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1O930865
EAN
4022835825104
UBB
500691172117
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
82510