Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5T152169
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 9/16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5T152169
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
11.2
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
11.2
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
12
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5T152169
EAN
4022835825241
UBB
500691173362
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
82524