Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0R214572
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 7/16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0R214572
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
85
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
85
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
6.3
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0R214572
EAN
4022835825203
UBB
500691172943
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
82520