text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 5/8


Referência 1Y923662
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 102
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 32
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 102
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 32
Material de corte Outro
Rosca por polegada 11
Chave quadrada (mm) 10
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1Y923662
EAN 4022835825265
UBB 500691173511
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 82526
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.