text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 5/16


Referência 5O330724
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte Outro
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 6.3
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5O330724
EAN 4022835825166
UBB 500691172521
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 82516
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.