text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 3/8


Referência 0U336043
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte Outro
Rosca por polegada 16
Chave quadrada (mm) 8
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0U336043
EAN 4022835825180
UBB 500691172786
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 82518
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.