Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3G265661
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 1
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3G265661
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
130
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
45
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
130
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
45
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
8
Chave quadrada (mm)
14
Tamanho da rosca (polegadas)
1 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3G265661
EAN
4022835825388
UBB
500691174196
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
82538