text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.7/8


Referência 8L267377
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 67
Comprimento total (mm) 187
Diâmetro do eixo (mm) 31.5
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 67
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 67
Comprimento total (mm) 187
Diâmetro do eixo (mm) 31.5
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 67
Material de corte Outro
Rosca por polegada 5
Chave quadrada (mm) 25
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8L267377
EAN 4022835825494
UBB 500691175599
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 82549
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.