text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.5/8


Referência 4Z263247
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 60
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 60
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 60
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 60
Material de corte Outro
Rosca por polegada 5
Chave quadrada (mm) 22.4
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4Z263247
EAN 4022835825470
UBB 500691175185
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 82547
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.