text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 1/2


Referência 4L921837
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 89
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 29
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 89
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 29
Material de corte Outro
Rosca por polegada 13
Chave quadrada (mm) 7.1
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4L921837
EAN 4022835825227
UBB 500691173107
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 82522
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.