text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.1/2


Referência 4B936679
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 60
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 60
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 60
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 60
Material de corte Outro
Rosca por polegada 6
Chave quadrada (mm) 22.4
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/2 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4B936679
EAN 4022835825463
UBB 500691174923
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 82546
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.