text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G NPT 3/8


Referência 5J314618
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 21
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 21
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 21
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 21
Material de corte Outro
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 10
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5J314618
EAN 4022835884163
UBB 500691249931
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 88416
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.