text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G NPT 3/4


Referência 0C889945
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 96
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 96
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte Outro
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 16
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0C889945
EAN 4022835884224
UBB 500691250327
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 88422
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.