text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G NPT 2

Entrega em 3 semanas

Referência 5M692015
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 41
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 41
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 41
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 41
Material de corte Outro
Rosca por polegada 11.5
Chave quadrada (mm) 31.5
Tamanho da rosca (polegadas) 2 inch
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5M692015
EAN 4022835884545
UBB 500691251150
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 88454
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.