text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G NPT 2.1/2


Referência 2J875767
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 153
Diâmetro do eixo (mm) 45
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 153
Diâmetro do eixo (mm) 45
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte Outro
Rosca por polegada 8
Chave quadrada (mm) 35.5
Tamanho da rosca (polegadas) 2 1/2 inch
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2J875767
EAN 4022835884644
UBB 500691251317
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 88464
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.