text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G NPT 1


Referência 1T882805
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 33
Comprimento total (mm) 109
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 33
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 33
Comprimento total (mm) 109
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 33
Material de corte Outro
Rosca por polegada 11.5
Chave quadrada (mm) 20
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1T882805
EAN 4022835884262
UBB 500691250574
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 88426
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.