Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9I518603
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9I518603
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
59
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
15
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
59
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
15
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
27
Chave quadrada (mm)
6.3
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9I518603
EAN
4022835884125
UBB
500691249519
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
88412