Machos de máquina
Todas as categorias
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Roscar
Machos de máquina
5E829253
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5E829253
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
67
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
67
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
18
Chave quadrada (mm)
8
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5E829253
EAN
4022835884149
UBB
500691249774
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
88414