Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6O028924
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G NPT 1.1/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6O028924
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
36
Comprimento total (mm)
119
Diâmetro do eixo (mm)
31.5
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
36
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
36
Comprimento total (mm)
119
Diâmetro do eixo (mm)
31.5
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
36
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
11.5
Chave quadrada (mm)
25
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/4 polegada
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6O028924
EAN
4022835884347
UBB
500691250731
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
88434