text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G M8 left


Referência 7B774560
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 6.3
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7B774560
EAN 4022835808589
UBB 500691123946
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 80858
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.