Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7I461280
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G M6X0,75
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7I461280
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
0.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
0.75
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7I461280
EAN
4022835815075
UBB
500691155385
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
81507